SIEMENS - ALPHA 160 DIN, Leerfeldabdeckungs-Einbausatz mit Stützer, RAL7035 H=150 B=250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK45011KK11
Höhe - 150 mm
Breite - 250 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869258003
Sonepar Artikelnummer
120593006
Hersteller Artikelnummer
8GK45011KK11
Hersteller Typ
8GK4501-1KK11
Hersteller Artikel Nr.:
8GK45011KK11
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.183 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben verfügbar
- Türoptionen aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch integrierte Einbausätze
- Anpassbare Systeme für spezifische Anwendungen
- Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Farben
- Verlässliche Leistung bis zu 1250 A
- Optimale Unterstützung durch die Konfigurationssoftware
Alpha 160 DIN Einbausatz Leerfeldabdeckung H=150mm, B=250mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


