SIEMENS - ALPHA 160 DIN, Leerfeldabdeckungs-Einbausatz mit Stützer, RAL7035 H=150 B=500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK45011KK21
Höhe - 150 mm
Breite - 500 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869258010
Sonepar Artikelnummer
120593007
Hersteller Artikelnummer
8GK45011KK21
Hersteller Typ
8GK4501-1KK21
Hersteller Artikel Nr.:
8GK45011KK21
Höhe:
150 mm
Breite:
500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.460 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Einbausätze für verschiedene Verteilervarianten
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration verfügbar
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexible Anpassung an spezifische Anforderungen
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Vielfältige Designoptionen durch verschiedene Ausführungen und Farben
ALPHA 160 DIN Einbausatz Leerfeldabdeckung H=150mm, B=500mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


