SIEMENS - ALPHA 160 DIN, Leerfeldabdeckungs-Einbausatz mit Stützer, RAL7035 H=300 B=250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK45012KK11
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869258027
Sonepar Artikelnummer
120593009
Hersteller Artikelnummer
8GK45012KK11
Hersteller Typ
8GK4501-2KK11
Hersteller Artikel Nr.:
8GK45012KK11
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.345 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Systeme
- Flexibilität beim Einbau spezifischer Geräteeinsätze
- Umfassende Unterstützung in der Planung bis zur Dokumentation
- Ästhetische Anpassungsmöglichkeiten durch Farbauswahl
Alpha 160 DIN Einbausatz Leerfeldabdeckung H=300mm, B=250mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


