SIEMENS - ALPHA 160 DIN, Stützer für Feldabdeckung (1 Satz=4 Stützer)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99100KK20
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869259468
Sonepar Artikelnummer
120593046
Hersteller Artikelnummer
8GK99100KK20
Hersteller Typ
8GK9910-0KK20
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99100KK20
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.037 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Energiesysteme unterstützen bis zu 1250 A
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben verfügbar
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Anpassung an spezifische Projektanforderungen
- Unterstützung durch professionelle Software während des gesamten Prozesses
- Attraktive Gestaltungsoptionen durch verschiedene Ausführungen und Farben
Alpha 160 DIN Stützer für Feldabdeckung
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


