SIEMENS - ALPHA 160 DIN, Trennwand senkrecht, H=1050

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK90017KK01
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 0.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869259420
Sonepar Artikelnummer
120593027
Hersteller Artikelnummer
8GK90017KK01
Hersteller Typ
8GK9001-7KK01
Hersteller Artikel Nr.:
8GK90017KK01
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.180 kg
- Höhe: 1050 mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Verfügbarkeit in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch den modularen Aufbau
- Unterstützung der Planung bis zur Dokumentation durch SIMARIS configuration
- Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Umgebungen
Alpha 160 DIN Trennwand Kunststoff senkrecht
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


