SIEMENS - ALPHA 160 DIN, Trennwand senkrecht, H=450

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK90013KK01
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 0.074 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869259383
Sonepar Artikelnummer
120593077
Hersteller Artikelnummer
8GK90013KK01
Hersteller Typ
8GK9001-3KK01
Hersteller Artikel Nr.:
8GK90013KK01
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.074 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch SIMARIS Configuration Software von der Planung bis zur Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen aus Wahlweise Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch den modularen Aufbau
- Vielseitige Anpassungsfähigkeit an verschiedene Projekte
- Umfangreiche Auswahlmöglichkeiten für spezielle Anwendungen
- Effiziente Dokumentation und Planung durch unterstützende Software
Alpha 160 DIN Trennwand Kunststoff senkrecht, H=450m
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


