SIEMENS - ALPHA 160 DIN, Trennwand senkrecht, H=750

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK90015KK01
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 0.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869259406
Sonepar Artikelnummer
120590871
Hersteller Artikelnummer
8GK90015KK01
Hersteller Typ
8GK9001-5KK01
Hersteller Artikel Nr.:
8GK90015KK01
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.120 kg
- Geprüft nach IEC 61439.
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung.
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration.
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben.
- Türen aus Glas oder Stahl.
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Systeme.
- Flexibilität bei der Einrichtung und Anpassung an spezifische Projektanforderungen.
- Umfassende Dokumentation und Planungshilfe durch die Software.
- Ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Ausführungen und Farben.
Alpha 160 DIN Trennwand Kunststoff senkrecht, H=750mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


