SIEMENS - ALPHA 160 DIN, Trennwand senkrecht, H=900

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK90016KK01
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 0.135 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869259413
Sonepar Artikelnummer
120593026
Hersteller Artikelnummer
8GK90016KK01
Hersteller Typ
8GK9001-6KK01
Hersteller Artikel Nr.:
8GK90016KK01
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.135 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamem Plattformstruktur
- Gerätespezifische Einbausätze für verschiedene Verteilervarianten
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch SIMARIS configuration Software von Planung bis Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türmaterial wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Anpassung an spezifische Projektanforderungen
- Umfassende Unterstützung durch Konfigurationssoftware
- Ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten durch Sonderfarben und Materialwahl
- Robustheit durch hochwertige Materialien
Alpha 160 DIN Trennwand Kunststoff senkrecht, H=900mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


