SIEMENS - ALPHA 160 DIN, Trennwand waagerecht, B=250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK90020KK10
Lichtbogenfest - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 0.039 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869259437
Sonepar Artikelnummer
120593028
Hersteller Artikelnummer
8GK90020KK10
Hersteller Typ
8GK9002-0KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK90020KK10
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.039 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit einer gemeinsamen Plattformstruktur
- Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung der Planung bis zur Dokumentation durch die SIMARIS configuration Software
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Integration spezifischer Geräte
- Umfassende Unterstützung durch Konfigurationssoftware
- Vielfältige Designmöglichkeiten dank verschiedener Ausführungen und Farben
- Optionale Türmaterialien bieten individuelle Anpassung an Designanforderungen
Alpha 160 DIN Trennwand Kunststoff waagerecht, B=250mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


