SIEMENS - ALPHA 160 DIN UP-Wandverteiler Unterputz Leerschrank SK2, H=650 B=300 T=120 IP31

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10312KK10
Montageart - Unterputz
Höhe - 697 mm
Breite - 347 mm
Tiefe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624145393
Sonepar Artikelnummer
120960274
Hersteller Artikelnummer
8GK10312KK10
Hersteller Typ
8GK1031-2KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10312KK10
Montageart:
Unterputz
Höhe:
697 mm
Breite:
347 mm
Tiefe:
120 mm
Breite in Teilungseinheiten:
48
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP31
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
120 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
8.814 kg
- Schutzart: IP31
- Schutzklasse: II
- Höhe: 650mm
- Breite: 300mm
- Tiefe: 120mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Verfügbare Materialien für Türen: Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur.
- Individuelle Bestückung ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen.
- Konfigurationssoftware SIMARIS Unterstützung von Planung bis Dokumentation.
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben für Anpassungsfähigkeit.
Alpha 160 DIN UP-Wandverteiler Unterputz Leerschrank
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A, ideal für individuelle und projektspezifische Bestückungen.
Technische Details:
Kunden Benefits:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


