SIEMENS - ALPHA 160 DIN UP-Wandverteiler Unterputz Leerschrank SK2, H=950 B=550 T=120 IP31

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10314KK20
Montageart - Unterputz
Höhe - 997 mm
Breite - 597 mm
Tiefe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624145478
Sonepar Artikelnummer
120960282
Hersteller Artikelnummer
8GK10314KK20
Hersteller Typ
8GK1031-4KK20
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10314KK20
Montageart:
Unterputz
Höhe:
997 mm
Breite:
597 mm
Tiefe:
120 mm
Breite in Teilungseinheiten:
144
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP31
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
120 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
12
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
17.500 kg
- Schutzart: IP31
- Schutzklasse: II
- Höhe: 950 mm
- Breite: 550 mm
- Tiefe: 120 mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch SIMARIS configuration Software
- Verfügbar in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl wählbar
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Bauweise
- Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze
- Umfassende Dokumentation durch unterstützende Software
- Ästhetische Optionen mit Glas- oder Stahltüren
Alpha 160 DIN UP-Wandverteiler Unterputz Leerschrank
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


