SIEMENS - ALPHA 160 DIN Wandverteiler Aufputz, IP44, SK2, H=1100 B=550 T=140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10825KK21
Montageart - Aufputz
Höhe - 1100 mm
Breite - 550 mm
Tiefe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624145324
Sonepar Artikelnummer
120960318
Hersteller Artikelnummer
8GK10825KK21
Hersteller Typ
8GK1082-5KK21
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10825KK21
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1100 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
140 mm
Breite in Teilungseinheiten:
168
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
140 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
14
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
24.000 kg
- Verteilerfeld Einbausatz für Reiheneinbaugeräte
- Reihenklemmen Hutschienenabstand: 150mm
- Höhe: 1100mm
- Breite: 550mm
- Tiefe: 140mm
- Schutzklasse: II
- RAL: 9016
- IP44
- 2 Reihen für Reihenklemmen
- 5 Reihen für REG Geräte
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Erleichtert Planung und Montage
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Erhältlich in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
Alpha 160 DIN Wandverteiler Aufputz
Der ALPHA 160 DIN Wandverteiler dient als Installationsverteiler für Reiheneinbaugeräte und Reihenklemmen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


