SIEMENS - ALPHA 160 DIN Wandverteiler Aufputz, IP44, SK2, H=500 B=800 T=140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10621KK31
Montageart - Aufputz
Höhe - 500 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624145065
Sonepar Artikelnummer
120960290
Hersteller Artikelnummer
8GK10621KK31
Hersteller Typ
8GK1062-1KK31
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10621KK31
Montageart:
Aufputz
Höhe:
500 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
140 mm
Breite in Teilungseinheiten:
108
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
140 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
9
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
15.380 kg
- Verteilerfeld Einbausatz für Einbaugeräte
- Farbe: RAL 9016
- Schutzart: IP44
- Hutschienenabstand: 150mm
- Höhe: 500mm
- Breite: 800mm
- Tiefe: 140mm
- Schutzklasse: II
- 3 Reihen für REG Geräte
- Prüfung: nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur für integrierte gerätespezifische Einbausätze.
- Erleichterte Planung und Montage.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung.
- Unterstützung von Planung bis Dokumentation mit der Konfigurationssoftware SIMARIS configuration.
- Vielfältige Ausführungen und zahlreiche Sonderfarben erhältlich.
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl.
ALPHA 160 DIN Wandverteiler Aufputz
Der ALPHA 160 DIN Wandverteiler Aufputz dient zur Installation von Geräten bis 1250 A und kombiniert Wand- und Standverteilungen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


