SIEMENS - ALPHA 160 DIN Wandverteiler Aufputz, IP44, SK2, H=650 B=550 T=140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10622KK21
Montageart - Aufputz
Höhe - 650 mm
Breite - 550 mm
Tiefe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624145089
Sonepar Artikelnummer
120960292
Hersteller Artikelnummer
8GK10622KK21
Hersteller Typ
8GK1062-2KK21
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10622KK21
Montageart:
Aufputz
Höhe:
650 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
140 mm
Breite in Teilungseinheiten:
96
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
140 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
8
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
13.460 kg
- Verteilerfeld Einbausatz für Einbaugeräte
- RAL 9016
- IP44
- Hutschienenabstand 150mm
- ohne N/PE Steckklemme
- H=650mm
- B=550mm
- T=140
- Schutzklasse II
- 4 Reihen für REG Geräte
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Erleichtert Planung und Montage
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt die Planung bis zur Dokumentation
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben lieferbar
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl
Alpha 160 DIN Wandverteiler Aufputz
Der ALPHA 160 DIN Wandverteiler Aufputz ist ein umfassendes System für den Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


