SIEMENS - ALPHA 160 DIN Wandverteiler Aufputz, IP44, SK2, H=650 B=800 T=140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10622KK31
Montageart - Aufputz
Höhe - 650 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624145096
Sonepar Artikelnummer
120960293
Hersteller Artikelnummer
8GK10622KK31
Hersteller Typ
8GK1062-2KK31
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10622KK31
Montageart:
Aufputz
Höhe:
650 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
140 mm
Breite in Teilungseinheiten:
144
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
140 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
12
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
20.000 kg
- Verteilerfeld Einbausatz für Einbaugeräte
- RAL 9016
- IP44
- Hutschienenabstand 150mm
- ohne N/PE Steckklemme
- H=650mm
- B=800mm
- T=140
- Schutzklasse II
- 4 Reihen für REG Geräte
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Erleichtert die Planung und Montage
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration zur Unterstützung von Planung bis Dokumentation
- Lieferbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
ALPHA 160 DIN Wandverteiler
Der ALPHA 160 DIN Wandverteiler dient als Aufputzverteilersystem für Einbaugeräte.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


