SIEMENS - ALPHA 160 DIN Wandverteiler Aufputz, IP44, SK2, H=800 B=1050 T=140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10823KK41
Montageart - Aufputz
Höhe - 800 mm
Breite - 1050 mm
Tiefe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624145263
Sonepar Artikelnummer
120960312
Hersteller Artikelnummer
8GK10823KK41
Hersteller Typ
8GK1082-3KK41
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10823KK41
Montageart:
Aufputz
Höhe:
800 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
140 mm
Breite in Teilungseinheiten:
240
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
140 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
20
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
8
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
32.310 kg
- Verteilerfeld Einbausatz für Reiheneinbaugeräte und Reihenklemmen
- Hutschienenabstand: 150mm
- Höhe: 800mm
- Breite: 1050mm
- Tiefe: 140mm
- Schutzklasse: II
- RAL: 9016
- IP: 44
- 2 Reihen für Reihenklemmen
- 3 Reihen für REG Geräte
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur ermöglichen Integration von gerätespezifischen Einbausätzen in verschiedene Verteilervarianten.
- Erleichtert Planung und Montage.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung.
- Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben verfügbar.
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl.
Alpha 160 DIN Wandverteiler Aufputz
Der ALPHA 160 DIN Wandverteiler dient zur Integration von Reiheneinbaugeräten und Reihenklemmen in einem effizienten Gesamtsystem.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


