SIEMENS - ALPHA 160 DIN Wandverteiler Aufputz, IP44, SK2, H=800 B=300 T=140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10623KK11
Montageart - Aufputz
Höhe - 800 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624145119
Sonepar Artikelnummer
120960295
Hersteller Artikelnummer
8GK10623KK11
Hersteller Typ
8GK1062-3KK11
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10623KK11
Montageart:
Aufputz
Höhe:
800 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
140 mm
Breite in Teilungseinheiten:
60
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
140 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
10.300 kg
- Verteilerfeld Einbausatz für Einbaugeräte
- RAL 9016
- IP44
- Hutschienenabstand 150mm
- ohne N/PE Steckklemme
- H=800mm
- B=300mm
- T=140mm
- Schutzklasse II
- 5 Reihen für REG Geräte
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Erleichterte Planung und Montage
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben verfügbar
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl
ALPHA 160 DIN Wandverteiler Aufputz
Wandverteiler für den Einbau von Geräten bis 1250 A mit robustem und modularen Aufbau.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


