SIEMENS - ALPHA 160 DIN Wandverteiler Aufputz, IP44, SK2, H=800 B=550 T=140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10823KK21
Montageart - Aufputz
Höhe - 800 mm
Breite - 550 mm
Tiefe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624145249
Sonepar Artikelnummer
120960310
Hersteller Artikelnummer
8GK10823KK21
Hersteller Typ
8GK1082-3KK21
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10823KK21
Montageart:
Aufputz
Höhe:
800 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
140 mm
Breite in Teilungseinheiten:
120
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
140 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
10
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
16.500 kg
- Verteilerfeld Einbausatz für Reiheneinbaugeräte und Reihenklemmen
- Hutschienenabstand: 150mm
- Höhe: 800mm
- Breite: 550mm
- Tiefe: 140mm
- Schutzklasse: II
- RAL 9016
- IP44
- 2 Reihen für Reihenklemmen
- 3 Reihen für REG Geräte
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur ermöglichen die Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten.
- Erleichtert Planung und Montage.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung.
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration von der Planung bis zur Dokumentation.
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben und wahlweise Türen aus Glas oder Stahl.
Alpha 160 DIN Wandverteiler Aufputz
Der ALPHA 160 DIN Wandverteiler Aufputz dient als Gesamtsystem für den Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


