SIEMENS - ALPHA 160 DIN Wandverteiler Aufputz, IP44, SK2, H=950 B=300 T=140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10824KK11
Montageart - Aufputz
Höhe - 950 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624145270
Sonepar Artikelnummer
120960313
Hersteller Artikelnummer
8GK10824KK11
Hersteller Typ
8GK1082-4KK11
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10824KK11
Montageart:
Aufputz
Höhe:
950 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
140 mm
Breite in Teilungseinheiten:
72
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
140 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
6
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
12.150 kg
- Typ: ALPHA 160 DIN Wandverteiler Aufputz
- Verteilerfeld Einbausatz für Reiheneinbaugeräte und Reihenklemmen
- Hutschienenabstand: 150 mm
- Höhe: 950 mm
- Breite: 300 mm
- Tiefe: 140 mm
- Schutzklasse: II
- RAL: 9016
- IP-Klasse: IP44
- Reihen: 2 Reihen für Reihenklemmen, 4 Reihen für REG Geräte
- Geprüft nach: IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur ermöglichen die Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten.
- Erleichtert die Planung und Montage.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung.
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation.
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben und mit wahlweise Glastüren oder Stahltüren.
Alpha 160 DIN Wandverteiler Aufputz
Der ALPHA 160 DIN Wandverteiler dient der Installation von Geräten bis 1250 A und bietet eine modulare und anpassbare Lösung für Energieverteilung.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


