SIEMENS - ALPHA 160 DIN Wandverteiler Aufputz, IP44, SK2, H=950 B=550 T=140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10824KK21
Montageart - Aufputz
Höhe - 950 mm
Breite - 550 mm
Tiefe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624145287
Sonepar Artikelnummer
120960314
Hersteller Artikelnummer
8GK10824KK21
Hersteller Typ
8GK1082-4KK21
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10824KK21
Montageart:
Aufputz
Höhe:
950 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
140 mm
Breite in Teilungseinheiten:
72
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
140 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
6
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
20.000 kg
- Verteilerfeld Einbausatz für Reiheneinbaugeräte und Reihenklemmen
- Hutschienenabstand: 150mm
- Abmessungen: H=950mm, B=550mm, T=140mm
- Schutzklasse: II
- RAL: 9016
- IP-Schutzart: IP44
- 2 Reihen für Reihenklemmen, 4 Reihen für REG Geräte
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation durch SIMARIS configuration
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Optionale Türen aus Glas oder Stahl
- Flexibilität durch Integration gerätespezifischer Einbausätze
ALPHA 160 DIN Wandverteiler Aufputz
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


