SIEMENS - ALPHA 160 DIN Wandverteiler Aufputz, IP44, SK2, H=950 B=800 T=140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10624KK31
Montageart - Aufputz
Höhe - 950 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624145171
Sonepar Artikelnummer
120960301
Hersteller Artikelnummer
8GK10624KK31
Hersteller Typ
8GK1062-4KK31
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10624KK31
Montageart:
Aufputz
Höhe:
950 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
140 mm
Breite in Teilungseinheiten:
72
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
140 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
6
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
29.230 kg
- Verteilerfeld Einbausatz für Einbaugeräte
- RAL 9016
- IP44
- Hutschienenabstand 150mm
- H=950mm
- B=800mm
- T=140
- Schutzklasse II
- 6 Reihen für REG Geräte
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur ermöglichen die Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten.
- Erleichtert die Planung und Montage.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung.
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration von der Planung bis zur Dokumentation.
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben erhältlich.
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl.
Alpha 160 DIN Wandverteiler Aufputz
Der ALPHA 160 DIN Wandverteiler Aufputz ist ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


