SIEMENS - ALPHA 160 DIN Wandverteiler Aufputz, mit Multimedia-Feld RAL 9016, IP31, SK2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10722KK21
Montageart - Aufputz
Höhe - 650 mm
Breite - 550 mm
Tiefe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624145355
Sonepar Artikelnummer
120960307
Hersteller Artikelnummer
8GK10722KK21
Hersteller Typ
8GK1072-2KK21
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10722KK21
Montageart:
Aufputz
Höhe:
650 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
140 mm
Breite in Teilungseinheiten:
96
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
140 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
8
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
13.760 kg
- RAL 9016
- IP31
- H=650mm, B=550mm, T=140mm
- Schutzklasse II
- Geprüft nach IEC 61439
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur.
- Flexibilität durch gerätespezifische Einbausätze in unterschiedlichen Verteilervarianten.
- Umfangreiche Ausführungsmöglichkeiten passen sich individuellen Bedürfnissen an.
Alpha 160 DIN Wandverteiler Aufputz
Die Installationsverteiler ALPHA bieten eine modulare Lösung für den Einbau von Geräten bis 1250 A in verschiedenen Verteilervarianten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


