SIEMENS - ALPHA 160 DIN Wandverteiler Aufputz, mit Multimedia-Feld RAL 9016, IP31, SK2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10723KK31
Montageart - Aufputz
Höhe - 800 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624145362
Sonepar Artikelnummer
120960308
Hersteller Artikelnummer
8GK10723KK31
Hersteller Typ
8GK1072-3KK31
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10723KK31
Montageart:
Aufputz
Höhe:
800 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
140 mm
Breite in Teilungseinheiten:
180
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
140 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
15
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
24.620 kg
- Modularer Aufbau
- Gemeinsame Plattformstruktur
- Geprüft nach IEC 61439
- Maße: H=800mm, B=800mm, T=140mm
- Schutzklasse II
- RAL 9016
- IP31
- Bestückung individuell und projektspezifisch
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Türen aus Glas oder Stahl erhältlich
- Umfangreiche Ausführungen und Sonderfarben lieferbar
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität durch gerätespezifische Einbausätze
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation durch SIMARIS configuration
Alpha 160 DIN Wandverteiler Aufputz
Der ALPHA 160 DIN Wandverteiler ist ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


