SIEMENS - ALPHA 160 DIN Wandverteiler, UP, teilbestückt, IP31, SK2, H=1100 B=300 T=120 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10615KK10
Montageart - Unterputz
Höhe - 1147 mm
Breite - 347 mm
Tiefe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624144877
Sonepar Artikelnummer
121289210
Hersteller Artikelnummer
8GK10615KK10
Hersteller Typ
8GK1061-5KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10615KK10
Montageart:
Unterputz
Höhe:
1147 mm
Breite:
347 mm
Tiefe:
120 mm
Breite in Teilungseinheiten:
84
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP31
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
120 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
7
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
16.520 kg
- RAL 9016
- IP31
- Hutschienenabstand 150mm
- Höhe: 1100mm
- Breite: 300mm
- Tiefe: 120mm
- Schutzklasse II
- 7 Reihen für REG Geräte
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau ermöglicht einfache Anpassungen an verschiedene Verteilervarianten.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung für spezifische Anforderungen.
- Konfigurationssoftware SIMARIS unterstützt die Planung bis zur Dokumentation.
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben für ästhetische Anpassungen.
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl für unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten.
Alpha 160 DIN UP-Wandverteiler UP-teilbestückt mit Einbausatz für Einbaugeräte
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


