SIEMENS - ALPHA 160 DIN Wandverteiler, UP, teilbestückt, IP31, SK2, H=650 B=300 T=120 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10612KK10
Montageart - Unterputz
Höhe - 697 mm
Breite - 347 mm
Tiefe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624144761
Sonepar Artikelnummer
121289201
Hersteller Artikelnummer
8GK10612KK10
Hersteller Typ
8GK1061-2KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10612KK10
Montageart:
Unterputz
Höhe:
697 mm
Breite:
347 mm
Tiefe:
120 mm
Breite in Teilungseinheiten:
48
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP31
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
120 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
10.500 kg
- UP-teilbestückt mit Einbausatz für Einbaugeräte
- RAL 9016
- IP31
- Hutschienenabstand 150mm
- ohne N/PE Steckklemme
- H=650mm
- B=300mm
- T=120mm
- Schutzklasse II
- 4 Reihen für REG Geräte
- geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur ermöglichen Integration spezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten.
- Erleichtert die Planung und Montage.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung.
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt die Planung bis zur Dokumentation.
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben.
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl.
Alpha 160 DIN UP-Wandverteiler
Der ALPHA 160 DIN UP-Wandverteiler ist ein geprüfter Installationsverteiler für Einbaugeräte bis 1250 A.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


