SIEMENS - ALPHA 160 DIN Wandverteiler, UP, teilbestückt, IP31, SK2, H=650 B=550 T=120 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10512KK20
Montageart - Unterputz
Höhe - 697 mm
Breite - 597 mm
Tiefe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624144617
Sonepar Artikelnummer
121378715
Hersteller Artikelnummer
8GK10512KK20
Hersteller Typ
8GK1051-2KK20
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10512KK20
Montageart:
Unterputz
Höhe:
697 mm
Breite:
597 mm
Tiefe:
120 mm
Breite in Teilungseinheiten:
96
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP31
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
120 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
8
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
15.100 kg
- RAL 9016
- IP31
- Hutschienenabstand 125mm
- N/PE Steckklemme
- Schutzklasse II
- Höhe: 650mm
- Breite: 550mm
- Tiefe: 120mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau
- Erleichtert die Planung und Montage durch die modulare Bauweise.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung möglich.
- Unterstützung bei Planung bis zur Dokumentation durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration.
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben erhältlich.
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl.
Alpha 160 DIN UP-Wandverteiler UP-teilbestückt mit Einbausatz für Einbaugeräte
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


