SIEMENS - ALPHA 160 DIN Wandverteiler, UP, teilbestückt, IP31, SK2, H=650 B=800 T=120 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10512KK30
Montageart - Unterputz
Höhe - 697 mm
Breite - 847 mm
Tiefe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624144624
Sonepar Artikelnummer
121378716
Hersteller Artikelnummer
8GK10512KK30
Hersteller Typ
8GK1051-2KK30
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10512KK30
Montageart:
Unterputz
Höhe:
697 mm
Breite:
847 mm
Tiefe:
120 mm
Breite in Teilungseinheiten:
144
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP31
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
120 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
12
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
20.000 kg
- Produktname: ALPHA 160 DIN UP-Wandverteiler
- Teilbestückt mit Einbausatz für Einbaugeräte
- RAL 9016
- IP31
- Hutschienenabstand: 125 mm
- N/PE Steckklemme
- Schutzklasse: II
- H: 650 mm
- B: 800 mm
- T: 120 mm
- Prüfung nach: IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur für Integration gerätespezifischer Einbausätze
- Erleichterte Planung und Montage
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration von der Planung bis zur Dokumentation
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl
Alpha 160 DIN UP-Wandverteiler
Der ALPHA 160 DIN UP-Wandverteiler ist ein teilbestückter Wandverteiler für Einbaugeräte mit modularer Bauweise.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


