SIEMENS - ALPHA 160 DIN Wandverteiler, UP, teilbestückt, IP31, SK2, H=800 B=300 T=120 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10813KK10
Montageart - Unterputz
Höhe - 847 mm
Breite - 347 mm
Tiefe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624144907
Sonepar Artikelnummer
121120714
Hersteller Artikelnummer
8GK10813KK10
Hersteller Typ
8GK1081-3KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10813KK10
Montageart:
Unterputz
Höhe:
847 mm
Breite:
347 mm
Tiefe:
120 mm
Breite in Teilungseinheiten:
60
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP31
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
120 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
9.230 kg
- Hutschienenabstand: 150mm
- Höhe: 800mm
- Breite: 300mm
- Tiefe: 120mm
- Schutzklasse: II
- RAL-Farbe: 9016
- Schutzart: IP31
- 2 Reihen für Reihenklemmen
- 3 Reihen für REG Geräte
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau ermöglicht flexible Integration in verschiedene Verteilervarianten.
- Erleichtert die Planung und Montage durch individuelle und projektspezifische Bestückung.
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration von der Planung bis zur Dokumentation.
- Verfügbarkeit in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben.
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl für mehr Gestaltungsmöglichkeiten.
Alpha 160 DIN UP-Wandverteiler
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


