SIEMENS - ALPHA 160 DIN Wandverteiler, UP, teilbestückt, IP31, SK2, H=800 B=300 T=120 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10613KK10
Montageart - Unterputz
Höhe - 847 mm
Breite - 347 mm
Tiefe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624144792
Sonepar Artikelnummer
121289203
Hersteller Artikelnummer
8GK10613KK10
Hersteller Typ
8GK1061-3KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10613KK10
Montageart:
Unterputz
Höhe:
847 mm
Breite:
347 mm
Tiefe:
120 mm
Breite in Teilungseinheiten:
60
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP31
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
120 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
12.561 kg
- Typ: ALPHA 160 DIN UP-Wandverteiler
- Einbausatz für Einbaugeräte
- Farbe: RAL 9016
- IP-Schutzart: IP31
- Hutschienenabstand: 150 mm
- Höhe: 800 mm
- Breite: 300 mm
- Tiefe: 120 mm
- Schutzklasse: II
- 5 Reihen für REG Geräte
- Geprüft nach: IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur ermöglichen die Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten.
- Erleichtert die Planung und Montage.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung.
- Unterstützt durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben.
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl.
Alpha 160 DIN UP-Wandverteiler
Der ALPHA 160 DIN UP-Wandverteiler ist ein teilbestückter Installationsverteiler für Einbaugeräte mit einem modularen Aufbau.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


