SIEMENS - ALPHA 160 DIN Wandverteiler, UP, teilbestückt, IP31, SK2, H=800 B=550 T=120 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10613KK20
Montageart - Unterputz
Höhe - 847 mm
Breite - 597 mm
Tiefe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624144808
Sonepar Artikelnummer
121289204
Hersteller Artikelnummer
8GK10613KK20
Hersteller Typ
8GK1061-3KK20
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10613KK20
Montageart:
Unterputz
Höhe:
847 mm
Breite:
597 mm
Tiefe:
120 mm
Breite in Teilungseinheiten:
120
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP31
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
120 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
10
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
16.920 kg
- RAL 9016
- IP31
- Hutschienenabstand 150mm
- ohne N/PE Steckklemme
- H=800mm
- B=550mm
- T=120
- Schutzklasse II
- 5 Reihen für REG Geräte
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur ermöglichen die Integration verschiedener gerätespezifischer Einbausätze.
- Erleichterte Planung und Montage.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung.
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration von der Planung bis zur Dokumentation.
- Verfügbare Varianten in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben.
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl.
Alpha 160 DIN UP-Wandverteiler
Der ALPHA 160 DIN UP-Wandverteiler ist ein UP-teilbestückter Installationsverteiler für den Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


