SIEMENS - ALPHA 160 DIN Wandverteiler, UP, teilbestückt, IP31, SK2, H=950 B=1050 T=120 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10614KK40
Montageart - Unterputz
Höhe - 997 mm
Breite - 1097 mm
Tiefe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624144860
Sonepar Artikelnummer
121289209
Hersteller Artikelnummer
8GK10614KK40
Hersteller Typ
8GK1061-4KK40
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10614KK40
Montageart:
Unterputz
Höhe:
997 mm
Breite:
1097 mm
Tiefe:
120 mm
Breite in Teilungseinheiten:
72
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP31
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
120 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
6
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
8
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
38.370 kg
- RAL 9016
- IP31
- Hutschienenabstand 150mm
- Höhe=950mm
- Breite=1050mm
- Tiefe=120
- Schutzklasse II
- 6 Reihen für REG Geräte
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur ermöglichen Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten.
- Erleichterte Planung und Montage.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung.
- SIMARIS configuration Software unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben.
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl.
Alpha 160 DIN UP-Wandverteiler
Der ALPHA 160 DIN UP-Wandverteiler ist ein teilbestückter Verteiler für die Installation von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


