SIEMENS - ALPHA 160 DIN Wandverteiler, UP, teilbestückt, IP31, SK2, H=950 B=1050 T=120 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10814KK40
Montageart - Unterputz
Höhe - 997 mm
Breite - 1097 mm
Tiefe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624144976
Sonepar Artikelnummer
121378739
Hersteller Artikelnummer
8GK10814KK40
Hersteller Typ
8GK1081-4KK40
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10814KK40
Montageart:
Unterputz
Höhe:
997 mm
Breite:
1097 mm
Tiefe:
120 mm
Breite in Teilungseinheiten:
72
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP31
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
120 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
6
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
8
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
38.140 kg
- Hutschienenabstand: 150mm
- Höhe: 950mm
- Breite: 1050mm
- Tiefe: 120mm
- Schutzklasse: II
- RAL: 9016
- IP: 31
- 2 Reihen für Reihenklemmen
- 4 Reihen für REG Geräte
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur für gerätespezifische Einbausätze.
- Erleichtert die Planung und Montage.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung.
- SIMARIS configuration Software unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation.
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben lieferbar.
- Türoptionen aus Glas oder Stahl.
ALPHA 160 DIN UP-Wandverteiler
Unter Putz mit Verteilerfeld Einbausatz für Reiheneinbaugeräte und Reihenklemmen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


