SIEMENS - ALPHA 160 DIN Wandverteiler, UP, teilbestückt, IP31, SK2, H=950 B=800 T=120 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10514KK30
Montageart - Unterputz
Höhe - 997 mm
Breite - 847 mm
Tiefe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624144693
Sonepar Artikelnummer
121378723
Hersteller Artikelnummer
8GK10514KK30
Hersteller Typ
8GK1051-4KK30
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10514KK30
Montageart:
Unterputz
Höhe:
997 mm
Breite:
847 mm
Tiefe:
120 mm
Breite in Teilungseinheiten:
72
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP31
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
120 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
6
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
31.050 kg
- Medium: UP-teilbestückt
- Farbe: RAL 9016
- Schutzart: IP31
- Hutschienenabstand: 125mm
- N/PE Steckklemme
- Schutzklasse: II
- Höhe: 950mm
- Breite: 800mm
- Tiefe: 120mm
- Prüfung: nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur für einfache Integration gerätespezifischer Einbausätze.
- Erleichtert Planung und Montage durch individuelle, projektspezifische Bestückung.
- Unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration.
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben und wahlweise Türen aus Glas oder Stahl.
Alpha 160 DIN UP-Wandverteiler
Der ALPHA 160 DIN UP-Wandverteiler ist ein teilbestückter Verteiler mit Einbausatz für Einbaugeräte.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


