SIEMENS - ALPHA 160 DIN Wandverteiler, UP, teilbestückt, IP31, SK2, H=950 B=800 T=120 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10724KK30
Montageart - Unterputz
Höhe - 997 mm
Breite - 847 mm
Tiefe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624145034
Sonepar Artikelnummer
121378732
Hersteller Artikelnummer
8GK10724KK30
Hersteller Typ
8GK1072-4KK30
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10724KK30
Montageart:
Unterputz
Höhe:
997 mm
Breite:
847 mm
Tiefe:
120 mm
Breite in Teilungseinheiten:
72
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP31
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
120 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
6
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
32.790 kg
- H=950mm
- B=800mm
- T=120mm
- Schutzklasse II
- ohne Steckdose
- Geeignet für Geräte bis 1250 A
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Lieferbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
ALPHA 160 DIN UP-Wandverteiler UP mit Verteilerfeld und Multimedia-Feld RAL 9016
Der ALPHA 160 DIN UP-Wandverteiler ist ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


