SIEMENS - ALPHA 160, Wandschrank, Aufputz, mit Verteilerfeld, IP44, Schutzklasse 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10525KK21
Montageart - Aufputz
Höhe - 1100 mm
Breite - 550 mm
Tiefe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869256610
Sonepar Artikelnummer
120590827
Hersteller Artikelnummer
8GK10525KK21
Hersteller Typ
8GK1052-5KK21
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10525KK21
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1100 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
140 mm
Breite in Teilungseinheiten:
168
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
140 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
14
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
25.500 kg
- IP44, Schutzklasse 2
- H=1100mm, B=550mm, T=140mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türoptionen: Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
- Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze
- Umfassende Dokumentation und Support durch Software
- Gestaltungsvielfalt durch viele Sonderfarben und Türvarianten
- Betriebsicherheit durch geprüfte Systeme
Alpha 160 DIN Wandverteiler Aufputz
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


