SIEMENS - ALPHA 160, Wandschrank, Aufputz, mit Verteilerfeld, IP44, Schutzklasse 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10525KK41
Montageart - Aufputz
Höhe - 1100 mm
Breite - 1050 mm
Tiefe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869256634
Sonepar Artikelnummer
120590829
Hersteller Artikelnummer
8GK10525KK41
Hersteller Typ
8GK1052-5KK41
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10525KK41
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1100 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
140 mm
Breite in Teilungseinheiten:
336
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
140 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
28
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
8
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
44.500 kg
- IP44 Schutzart
- Schutzklasse 2
- Höhe: 1100mm
- Breite: 1050mm
- Tiefe: 140mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt die Planung und Dokumentation
- Lieferbar in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türoptionen: Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Bauteile
- Flexibilität bei der Geräteintegration in verschiedene Verteilervarianten
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten für spezifische Projekte
- Umfangreiche Auswahl an Designs und Farben zur Anpassung an verschiedene Umgebungen
- Effiziente Unterstützung durch spezialisierte Planungssoftware
Alpha 160 DIN Wandverteiler Aufputz
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


