SIEMENS - ALPHA 160, Wandschrank, Aufputz, mit Verteilerfeld, IP44, Schutzklasse 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10524KK11
Montageart - Aufputz
Höhe - 950 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869256566
Sonepar Artikelnummer
120952612
Hersteller Artikelnummer
8GK10524KK11
Hersteller Typ
8GK1052-4KK11
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10524KK11
Montageart:
Aufputz
Höhe:
950 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
140 mm
Breite in Teilungseinheiten:
72
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
140 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
6
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
12.300 kg
- IP44, Schutzklasse 2
- Maße: H=950mm, B=300mm, T=140mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Varianten in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Integration
- Flexibilität bei der Bestückung für individuelle Projekte
- Umfangreiche Ausführungen bieten zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten
- Hohe Zuverlässigkeit durch Prüfung nach internationalen Standards
- Ästhetische Optionen durch Auswahl der Türmaterialien
Alpha 160 DIN Wandverteiler Aufputz
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


