SIEMENS - ALPHA 160, Wandschrank, IP44, Schutzklasse 2, H: 1100 mm, B: 1050 mm, T: 140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10325KK41
Montageart - Aufputz
Höhe - 1100 mm
Breite - 1050 mm
Tiefe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869257013
Sonepar Artikelnummer
120593142
Hersteller Artikelnummer
8GK10325KK41
Hersteller Typ
8GK1032-5KK41
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10325KK41
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1100 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
140 mm
Breite in Teilungseinheiten:
336
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
140 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
28
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
8
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
31.000 kg
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: II
- Höhe: 1100 mm
- Breite: 1050 mm
- Tiefe: 140 mm
- Geprüft nach: IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Erhältlich in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch modularen Aufbau.
- Einfache Anpassung an projektspezifische Anforderungen.
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation.
- Bietet Flexibilität durch verschiedene Verteilervarianten.
- Ästhetische Optionen mit Türen aus Glas oder Stahl.
Alpha 160 DIN AP-Wandverteiler
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


