SIEMENS - ALPHA 160, Wandschrank, IP44, Schutzklasse 2, H: 1100 mm, B: 800 mm, T: 140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10325KK31
Montageart - Aufputz
Höhe - 1100 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869257006
Sonepar Artikelnummer
120593143
Hersteller Artikelnummer
8GK10325KK31
Hersteller Typ
8GK1032-5KK31
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10325KK31
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1100 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
140 mm
Breite in Teilungseinheiten:
252
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
140 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
21
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
24.500 kg
- Schutzklasse: II
- H=1100mm, B=800mm, T=140mm
- RAL 9016
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Verfügbare Materialien: Türen aus Glas oder Stahl
- Umfangreiche Ausführungen und Sonderfarben
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexible Anpassung an spezifische Anforderungen
- Umfassende Unterstützung von Planung bis Dokumentation
- Hohe Anpassungsfähigkeit durch verschiedene Verteilervarianten
- Vielfältige Designoptionen mit speziellen Farbvarianten
Alpha 160 DIN AP-Wandverteiler
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


