SIEMENS - ALPHA 160, Wandschrank, IP44, Schutzklasse 2, H: 500 mm, B: 300 mm, T: 140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10321KK11
Montageart - Aufputz
Höhe - 500 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869256832
Sonepar Artikelnummer
120592958
Hersteller Artikelnummer
8GK10321KK11
Hersteller Typ
8GK1032-1KK11
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10321KK11
Montageart:
Aufputz
Höhe:
500 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
140 mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
140 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
5.554 kg
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: II
- Höhe: 500mm
- Breite: 300mm
- Tiefe: 140mm
- Geprüft nach: IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Bestückung: individuell und projektspezifisch
- Erleichtert die Planung und Montage durch modulare Bauweise.
- Konfigurationssoftware SIMARIS unterstützt von Planung bis Dokumentation.
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben.
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl.
Alpha 160 DIN AP-Wandverteiler Aufputz Leerschrank
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


