SIEMENS - ALPHA 160, Wandschrank, IP44, Schutzklasse 2, H: 650 mm, B: 1050 mm, T: 140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10322KK41
Montageart - Aufputz
Höhe - 650 mm
Breite - 1050 mm
Tiefe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869256894
Sonepar Artikelnummer
120593222
Hersteller Artikelnummer
8GK10322KK41
Hersteller Typ
8GK1032-2KK41
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10322KK41
Montageart:
Aufputz
Höhe:
650 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
140 mm
Breite in Teilungseinheiten:
192
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
140 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
16
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
8
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
20.000 kg
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: II
- Maße: H=650mm, B=1050mm, T=140mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration zur Unterstützung von Planung bis Dokumentation
- Verfügbar in zahlreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türoptionen: aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Verteilervarianten
- Hohe Anpassungsfähigkeit dank umfangreicher Ausführungen
- Systemgedanke zur Optimierung des gesamten Installationsprozesses
Alpha 160 Din Ap-Wandverteiler Aufputz Leerschrank
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


