SIEMENS - ALPHA 160, Wandschrank, IP44, Schutzklasse 2, H: 800 mm, B: 300 mm, T: 140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10323KK11
Montageart - Aufputz
Höhe - 800 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869256900
Sonepar Artikelnummer
120590902
Hersteller Artikelnummer
8GK10323KK11
Hersteller Typ
8GK1032-3KK11
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10323KK11
Montageart:
Aufputz
Höhe:
800 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
140 mm
Breite in Teilungseinheiten:
60
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
140 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
7.960 kg
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: II
- Höhe: 800mm
- Breite: 300mm
- Tiefe: 140mm
- Geprüft nach: IEC 61439
- Bestückung individuell und projektspezifisch
- Verfügbare Türmaterialien: Glas oder Stahl
- Modularer Aufbau: Ermöglicht die Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten.
- Planungsunterstützung: Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration bietet Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation.
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben verfügbar.
- Systemgedanke für effiziente Planung und Montage.
Alpha 160 DIN AP-Wandverteiler Aufputz Leerschrank IP44 Schutzklasse II H=800mm, B=300mm T=140mm, RAL 9016
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A und erleichtern die Planung und Montage durch ihren modularen Aufbau.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


