SIEMENS - ALPHA 160, Wandschrank, Unterputz, IP31, Schutzklasse 2, H: 500 mm, B: 300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK10311KK11
Montageart - Unterputz
Höhe - 513 mm
Breite - 312 mm
Tiefe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869257327
Sonepar Artikelnummer
120593215
Hersteller Artikelnummer
8GK10311KK11
Hersteller Typ
8GK1031-1KK11
Hersteller Artikel Nr.:
8GK10311KK11
Montageart:
Unterputz
Höhe:
513 mm
Breite:
312 mm
Tiefe:
140 mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP31
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
160 A
Einbautiefe:
140 mm
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Reihen:
3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
7.200 kg
- Schutzklasse: II
- Maße: H=500mm, B=300mm, T=140mm
- RAL-Farbe: 9016
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben verfügbar
- Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze
- Wahl zwischen Türen aus Glas oder Stahl
Alpha 160 DIN UP-Wandverteiler Unterputz Leerschrank
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


