SIEMENS - ALPHA 1600 DIN, Adaptersatz für Anreihschrank H=2000 B=1100 T=400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK94000KK45
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869288178
Sonepar Artikelnummer
120593069
Hersteller Artikelnummer
8GK94000KK45
Hersteller Typ
8GK9400-0KK45
Hersteller Artikel Nr.:
8GK94000KK45
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
12.000 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Gerätespezifische Einbausätze für verschiedene Verteilervarianten
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Erhältlich in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türoptionen: Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität in der individuellen Konfiguration
- Vielfältige Designoptionen durch verschiedene Ausführungen und Farben
- Optimale Dokumentation und Planung durch die Unterstützung der Konfigurationssoftware
Alpha 1600 DIN
Adaptersatz für Anreihschrank H=2000 B=1100 T=400, die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


