SIEMENS - ALPHA 1600 DIN, Adaptersatz für Anreihschrank H=2000 B=1100 T=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK94000KK47
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869288215
Sonepar Artikelnummer
120593034
Hersteller Artikelnummer
8GK94000KK47
Hersteller Typ
8GK9400-0KK47
Hersteller Artikel Nr.:
8GK94000KK47
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
12.700 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individualisierte und projektspezifische Bestückung
- Support durch SIMARIS configuration Software von der Planung bis zur Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in verschiedenen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibel anpassbare Lösungen für verschiedene Anwendungen
- Auswahl zwischen unterschiedlichen Materialoptionen für Türen
- Umfassende Unterstützung durch Konfigurationssoftware
- Geeignet für eine Vielzahl von Installationsanforderungen
ALPHA 1600 DIN
Adaptersatz für Anreihschrank H=2000 B=1100 T=600, die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


