SIEMENS - ALPHA 1600 DIN, Adaptersatz für Anreihschrank H=2000 B=400 T=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK94000KK17
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869288185
Sonepar Artikelnummer
120593531
Hersteller Artikelnummer
8GK94000KK17
Hersteller Typ
8GK9400-0KK17
Hersteller Artikel Nr.:
8GK94000KK17
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
9.400 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration verfügbar
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl wählbar
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
- Flexibilität durch gerätespezifische Einbausätze
- Umfassende Dokumentationsmöglichkeiten mit SIMARIS
- Ästhetische Optionen durch verschiedene Farb- und Materialmöglichkeiten
Alpha 1600 DIN
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


