SIEMENS - ALPHA 1600 DIN, Adaptersatz für Anreihschrank H=2000 B=600 T=400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK94000KK25
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869288154
Sonepar Artikelnummer
120593033
Hersteller Artikelnummer
8GK94000KK25
Hersteller Typ
8GK9400-0KK25
Hersteller Artikel Nr.:
8GK94000KK25
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
10.000 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit einer gemeinsamen Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Lieferbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage
- Bietet hohe Flexibilität durch verschiedene Verteilervarianten
- Unterstützt den gesamten Prozess von der Planung bis zur Dokumentation
- Systemgedanke fördert eine effiziente Nutzung der Ressourcen
Alpha 1600 DIN, Adaptersatz
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


