SIEMENS - ALPHA 1600 DIN, Adaptersatz für Anreihschrank H=2000 B=600 T=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK94000KK27
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869288192
Sonepar Artikelnummer
120593532
Hersteller Artikelnummer
8GK94000KK27
Hersteller Typ
8GK9400-0KK27
Hersteller Artikel Nr.:
8GK94000KK27
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
10.500 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbar in vielfältigen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch den modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
- Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten dank individueller Bestückung
- Optimierte Dokumentation und Planungssupport durch SIMARIS configuration
- Ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Türmaterialien
Alpha 1600 DIN
Adaptersatz für Anreihschrank H=2000 B=600 T=600, die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


