SIEMENS - ALPHA 1600 DIN, Adaptersatz für Anreihschrank H=2000 B=850 T=400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK94000KK35
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869288161
Sonepar Artikelnummer
120593068
Hersteller Artikelnummer
8GK94000KK35
Hersteller Typ
8GK9400-0KK35
Hersteller Artikel Nr.:
8GK94000KK35
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
13.420 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit einer gemeinsamen Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage von Installationsverteilern
- Flexible Integration von gerätespezifischen Einbausätzen
- Umfangreiche Auswahlmöglichkeiten passen sich individuellen Anforderungen an
- Optimale Dokumentation während des gesamten Prozesses
Alpha 1600 DIN
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


