SIEMENS - ALPHA 1600 DIN, Einbausatz für 3/4P-Leistungsschalter VL1250/1600 H=600 B=500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47054KK25
Höhe - 600 mm
Breite - 500 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869288109
Sonepar Artikelnummer
120593390
Hersteller Artikelnummer
8GK47054KK25
Hersteller Typ
8GK4705-4KK25
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47054KK25
Höhe:
600 mm
Breite:
500 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
400 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
6.000 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung bis Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Integration
- Flexibilität bei der Ausstattung der Verteilersysteme
- Umfangreiche Auswahl an Designs und Farben
- Optimierte Dokumentation durch unterstützende Software
- Hohe Anpassungsfähigkeit an spezifische Anforderungen
Alpha 1250 DIN Einbausatz für 3/4P-Leistungsschalter VL1250/1600 H=600mm, B=500mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A und bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


